エスコ
エスコの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
エスコの ターンバックル・シャックル
エスコの シャックル
0.5ton シャックル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76544993
品番
EA638NE-6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥330
販売価格(税別)
¥
300
バスケットに入れる
仕様
●使用荷重:500kg●サイズ(mm):D1:12、D2:12、B:25、L:48●材質:亜鉛メッキ
使用荷重(t)
0.5
アズワン品番
65-2164-10