エスコ
エスコの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
エスコの ターンバックル・シャックル
エスコの シャックル
1.1ton シャックル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76545027
品番
EA638NE-9
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,100
販売価格(税別)
¥
1,000
バスケットに入れる
仕様
●使用荷重:1.1t●サイズ(mm):D1:19、D2:20、B:38、L:80●材質:亜鉛メッキ
使用荷重(t)
1.1
アズワン品番
65-2164-13