3.0ton ボウシャックル

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76545063 品番EA638NF-12
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,520
販売価格(税別)
3,200
仕様●使用荷重:3t●サイズ(mm):D1:28、B:56、L:116●材質:亜鉛メッキ 使用荷重(t)3 アズワン品番65-2163-69

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする