0.5ton ボウシャックル

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76545149 品番EA638NF-6
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥330
販売価格(税別)
300
仕様●使用荷重:500kg●サイズ(mm):D1:12、B:25、L:49●材質:亜鉛メッキ 使用荷重(t)0.5 アズワン品番65-2164-25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする