エスコ
エスコの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
エスコの ターンバックル・シャックル
エスコの シャックル
0.8ton ボウシャックル
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●使用荷重:800kg●サイズ(mm):D1:16、B:32、L:64●材質:亜鉛メッキ
注文コード
76545167
品番
EA638NF-8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥677
販売価格(税別)
¥
615
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●使用荷重:800kg●サイズ(mm):D1:16、B:32、L:64●材質:亜鉛メッキ
使用荷重(t)
0.8
アズワン品番
65-2163-65