エスコ
エスコの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
エスコの ターンバックル・シャックル
エスコの シャックル
1.1ton ボウシャックル
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76545176
品番
EA638NF-9
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,287
販売価格(税別)
¥
1,170
バスケットに入れる
仕様
●使用荷重:1.1t●サイズ(mm):D1:19、B:38、L:80●材質:亜鉛メッキ
使用荷重(t)
1.1
アズワン品番
65-2163-66