ワイヤーロープクリップ(ステンレス製)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76545219 品番EA638RB-14
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,893
販売価格(税別)
2,630
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

(1×19)ワイヤー不可

仕様●適合ワイヤー径:14mm●全長(mm):65●幅(mm):53●材質:ステンレス(SUS304) アズワン品番65-2164-39

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする