エスコ
エスコの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
エスコの ターンバックル・シャックル
エスコの ターンバックル
止め金具(左・雄ねじ/ステンレス製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76545334
品番
EA638RT-52
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,210
販売価格(税別)
¥
1,100
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
耐食、耐久性に優れたSUS316製
仕様
●仕様:左ねじ●ねじサイズ(mm):M8×32●全長(mm):78●材質:ステンレス(SUS316)●穴径(mm):6
アズワン品番
65-2164-51