エスコ
エスコの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
エスコの ターンバックル・シャックル
エスコの ターンバックル
止め金具(右・雌ねじ/ステンレス製)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76545465
品番
EA638RT-81
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
10
種類から選べます
他の種類を見る
耐食、耐久性に優れたSUS316製
仕様
●仕様:右ねじ●ねじサイズ(mm):M5×40●全長(mm):78●材質:ステンレス(SUS316)●穴径(mm):6
アズワン品番
65-2164-64
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
76545465
EA638RT-81
76545474
EA638RT-82
止め金具(右・雌ねじ/ステンレス製)
エスコ
1個
¥
840
税込
¥
924
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)