止め金具(右・雌ねじ/ステンレス製)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76545508 品番EA638RT-85
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥864
販売価格(税別)
785
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る

耐食、耐久性に優れたSUS316製

仕様●仕様:右ねじ●ねじサイズ(mm):M10×55●全長(mm):106●材質:ステンレス(SUS316)●穴径(mm):8 アズワン品番65-2164-68

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする