全ねじアイボルト(右ねじ/ステンレス製)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●仕様:右ねじ●穴径(mm):14.5●リング厚(mm):10●ねじサイズ(mm):M16×100●全長(mm):148.5●材質:ステンレス(SUS316) 注文コード76545657 品番EA638SA-40
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,114
販売価格(税別)
3,740
この商品は仕様など4種類から選べます 他の種類を見る
仕様●仕様:右ねじ●穴径(mm):14.5●リング厚(mm):10●ねじサイズ(mm):M16×100●全長(mm):148.5●材質:ステンレス(SUS316) 材質ステンレス アズワン品番65-2164-83

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする