エスコ
エスコの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
エスコの ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット
エスコの 吊具用アイボルト
全ねじアイボルト(左ねじ/ステンレス製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●仕様:左ねじ●穴径(mm):8.5●リング厚(mm):5●ねじサイズ(mm):M8×35●全長(mm):65●材質:ステンレス(SUS316)
注文コード
76545718
品番
EA638SA-46
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥836
販売価格(税別)
¥
760
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●仕様:左ねじ●穴径(mm):8.5●リング厚(mm):5●ねじサイズ(mm):M8×35●全長(mm):65●材質:ステンレス(SUS316)
材質
ステンレス
アズワン品番
65-2164-89