エスコ
エスコの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
エスコの ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット
エスコの 吊具用アイボルト
全ねじアイボルト(左ねじ/ステンレス製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●仕様:左ねじ●穴径(mm):13●リング厚(mm):8●ねじサイズ(mm):M12×80●全長(mm):124●材質:ステンレス(SUS316)
注文コード
76545736
品番
EA638SA-48
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,991
販売価格(税別)
¥
1,810
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●仕様:左ねじ●穴径(mm):13●リング厚(mm):8●ねじサイズ(mm):M12×80●全長(mm):124●材質:ステンレス(SUS316)
材質
ステンレス
アズワン品番
65-2164-91