エスコ
エスコの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
エスコの ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット
エスコの 吊具用アイボルト
アイボルト(ステンレス製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●材質:ステンレス(SUS316)●使用荷重:140kg●線径:8mm●内径:20mm●ねじ径:M8×13
注文コード
76545779
品番
EA638SC-32
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,001
販売価格(税別)
¥
910
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●材質:ステンレス(SUS316)●使用荷重:140kg●線径:8mm●内径:20mm●ねじ径:M8×13
材質
ステンレス
アズワン品番
65-2163-94