エスコ
エスコの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
エスコの ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット
エスコの 吊具用アイボルト
アイボルト(ステンレス製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●使用荷重:1800kg●内径:50mm●線径:20mm●ねじ径:M24×36●材質:ステンレス(SUS316)
注文コード
76545824
品番
EA638SC-37
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,348
販売価格(税別)
¥
6,680
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●使用荷重:1800kg●内径:50mm●線径:20mm●ねじ径:M24×36●材質:ステンレス(SUS316)
材質
ステンレス
アズワン品番
65-2163-99