エスコ
エスコの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
エスコの ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット
エスコの 吊具用アイボルト
アイボルト(ステンレス製/SUS316)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76545849
品番
EA638SD-22
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●使用荷重:140kg●内径:20mm●線径:8mm●ねじ径:M8×13●材質:ステンレス鋼(SUS316)
材質
ステンレス(SUS316)
アズワン品番
65-2164-31
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
76545849
EA638SD-22
76545779
EA638SC-32
アイボルト(ステンレス製)
エスコ
1個
¥
910
税込
¥
1,001
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)