エスコ
エスコの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
エスコの ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット
エスコの 吊具用アイボルト
アイボルト(ステンレス製/SUS316)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76545867
品番
EA638SD-24
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●使用荷重:340kg●内径:30mm●線径:12mm●ねじ径:M12×20.5●材質:ステンレス鋼(SUS316)
材質
ステンレス(SUS316)
アズワン品番
65-2164-33