エスコ
エスコの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
エスコの ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット
エスコの 吊具用アイボルト
アイボルト(ステンレス製/SUS316)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76545885
品番
EA638SD-26
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,499
販売価格(税別)
¥
4,090
バスケットに入れる
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●使用荷重:1.2t●内径:40mm●線径:16mm●ねじ径:M20×30●材質:ステンレス鋼(SUS316)
材質
ステンレス(SUS316)
アズワン品番
65-2164-35