エスコ
エスコの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
エスコの ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット
エスコの 吊具用アイナット
アイナット(炭素鋼製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●使用荷重:230kg●内径(mm):25●線径(mm):10●ねじ径:M10●材質:鍛造炭素鋼
注文コード
76545903
品番
EA638SD-63
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥220
販売価格(税別)
¥
200
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
DIN582
仕様
●使用荷重:230kg●内径(mm):25●線径(mm):10●ねじ径:M10●材質:鍛造炭素鋼
アズワン品番
65-2164-98