アイナット(炭素鋼製)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●使用荷重:8.6t●内径(mm):90●線径(mm):38●ねじ径:M48●材質:鍛造炭素鋼 注文コード76546025 品番EA638SD-75
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,180
販売価格(税別)
13,800
この商品は仕様など16種類から選べます 他の種類を見る

DIN582

仕様●使用荷重:8.6t●内径(mm):90●線径(mm):38●ねじ径:M48●材質:鍛造炭素鋼 アズワン品番65-2165-11

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする