エスコ
エスコの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
エスコの ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット
エスコの 吊具用アイナット
アイナット(炭素鋼製)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●使用荷重:11.5t●内径(mm):100●線径(mm):42●ねじ径:M56●材質:鍛造炭素鋼
注文コード
76546034
品番
EA638SD-76
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥18,100
この商品は
仕様
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
DIN582
仕様
●使用荷重:11.5t●内径(mm):100●線径(mm):42●ねじ径:M56●材質:鍛造炭素鋼
アズワン品番
65-2165-12