エスコ
エスコの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
エスコの ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット
エスコの 吊具用アイナット
アイナット(ステンレス製)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●使用荷重:140kg●内径:20mm●線径:8mm●ねじ径:M8●材質:ステンレス鋼(SUS316)
注文コード
76546068
品番
EA638SS-22
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●使用荷重:140kg●内径:20mm●線径:8mm●ねじ径:M8●材質:ステンレス鋼(SUS316)
アズワン品番
65-2165-15