エスコ
エスコの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
エスコの ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット
エスコの 吊具用アイナット
アイナット(ステンレス製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●使用荷重:340kg●内径:30mm●線径:12mm●ねじ径:M12●材質:ステンレス鋼(SUS316)
注文コード
76546086
品番
EA638SS-24
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,870
販売価格(税別)
¥
1,700
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●使用荷重:340kg●内径:30mm●線径:12mm●ねじ径:M12●材質:ステンレス鋼(SUS316)
アズワン品番
65-2165-17