エスコ
エスコの 清掃具
エスコの 溝さらい
溝さらえ(U型・アルミ柄)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
76546339
品番
EA650BH-33B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,784
販売価格(税別)
¥
3,440
バスケットに入れる
溝の掃除、泥すくい作業に
先端は鋸刃形状で、除草もできます。
アルミパイプ使用により軽量です。
仕様
●先端サイズ(mm):130(先幅)×155(長さ)×65(深さ)●全長:1380mm●重量:720g●材質:頭:スチール柄:アルミ
アズワン品番
65-2165-81