エスコ
エスコの 土木建築関連
エスコの ショベル
エスコの 木柄
木柄(鍬用)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
76546348
品番
EA650BJ-111
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,268
販売価格(税別)
¥
3,880
バスケットに入れる
厳選樫材使用で丈夫。
鍬用
仕様
●全長:1050mm●サイズ:頭部側:38×26mm(角形状)手元側:34×25mm(小判形状)●材質:天然木●重量:700g
アズワン品番
65-2165-73