ドライバービットセット(ラチェット式)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード76547048 品番EA683WA-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,647
販売価格(税別)
8,770
両頭機能片頭 仕様●セット内容:60点●ソケット(6角):3.5・4・4.5・5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13・14mm●+ビット:全長25mm:#0・#1・#2・#3全長50mm:#1・#2・#3●-ビット:全長25mm:3・4・5.5・6.5mm全長50mm:4・5.5・6.5mm●TORXビット:全長25mm:T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40全長50mm:T15・T20・T25●TORXビット(イジリ止付):全長25mm:T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40●エクステンションバー:150mm●ソケットアダプター:25・50mm●ビットホルダー:60mm●ラチェットハンドル:180mm●Hexビット:全長25mm:2・2.5・3・4・5・6mm全長50mm:4・5・6mm●ビットアダプター:25mm●差込角:1/4” アズワン品番65-2166-63

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする