[EA707BB-15用] 替テストリード

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード76547233 品番EA707BB-16
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,133
販売価格(税別)
1,030

EA707BB-15用替テストリード

仕様●全長:約600mm●コード長:約470mm●ピン長:18mm●リード線規格:線径:AWG22, 0.3sq アズワン品番65-2167-12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする