EA707D-26 クランプセンサー エスコ 76547258

クランプセンサー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード76547258 品番EA707D-26
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

交流・直流両用の電流クランプセンサ
対応のデジタルマルチメータと接続して使用

仕様●分解能:1A(AC/DC600Aレンジ時)0.1A(AC/DC60Aレンジ時)●クランプ内径:Φ30mm●サイズ:71×37×190(H)mm●コード長:約1.5m●重量:約260g(電池含む)●付属品:携帯用ケース●電源:単4電池×2本(付属)●オートパワーオフ:最終ボタン操作から約20分後に電源オフ●消費電流:動作時:約10mAオートパワーオフ時:約0.1uA●電池寿命:アルカリ電池:約100時間マンガン電池:約45時間●出力インピーダンス:100Ω(接続可能な測定器の内部抵抗1MΩ以上)●電池消耗表示:内部電池消耗時:約2.1V以下で電源ランプ(赤)が点滅●適合品番:EA707D-11A、-13A、-13G、-15A、-16、-17、-19A、-35A、-36、-37、-38 アズワン品番65-2167-14

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「検電器/検相器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする