仕様●表示:液晶、2000カウント●レンジ切替:マニュアル●周波数:50〜60Hz●交流電流:2/20/200A●最大測定電流:199.9A●検波方式:平均値方式●サンプリング:2回/秒●オートパワーオフ:約15分(解除可能)●バックライト:約15秒●使用温湿度:0〜+30℃、75%RH以下(但し結露のないこと)+30〜+40℃、50%RH以下(但し結露のないこと)●保存温湿度:-10〜+50℃、75%RH以下(但し結露のないこと)●校正:可●電源:単4電池×2本(付属)●クランプ内径:16mm●サイズ:60(W)×34(D)×158(H)mm●重量:170g●機能:バックライト、オートパワーオフ、データホールド、最高値表示●電池寿命:約400時間●規格準拠:IEC 61010-1 CAT.II 600VAC、IEC 61010-1 CAT.III 300VAC
アズワン品番65-2167-33