電子天秤

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 76547985 品番 EA715C-41
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥47,850
販売価格(税別)
43,500

g・個数・%、3つの表示が切換え可能
バックライト付き、文字高16mmの大型液晶
プラスチック風防標準付属
ACAI(計数精度自動向上機能)搭載
4台まで積み重ねて収納可能

付属品取扱説明書、ACアダプター、風防 仕様●秤量:120g●最小目盛:0.001g●機能:「HI」、「OK」、「LO」のコンパレータ表示機能●電源:ACアダプター(付属)、または単3乾電池×4個(別売)●載皿サイズ:Φ110mm(丸皿)●材質:計量皿の材質:SUS304●サイズ:190(W)×211(D)×126(H)mm●重量:850g●個数モード:最大計測数:120000個計数可能最小単位質量:0.001g●パーセントモード:100%登録最小質量:0.1gパーセント最小表示:0.01%●付属品:取扱説明書、ACアダプター、風防 質量(kg)0.85 電源ACアダプター(付属)、または単3乾電池×4個(別売) 表示7セグメント液晶表示 バックライト付き(文字高16mm) 再現性(標準偏差)0.003g 型番EJ-123B サンプル数(個)5、10、25、50、100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×211×126 最大計数値(個)120000 計量皿寸法(Φmm)110 使用温湿度範囲10〜30℃、85%RH以下(結露しないこと) 直線性±0.003g 最小目盛(g)0.001 パーセントモード/100%登録最小質量(g)0.1 動作時間約80時間(バックライトオフ時・アルカリ電池使用時) 感度ドリフト±20ppm/℃ (10℃〜30℃) 表示書き換え間隔10回/秒 表示モードg(グラム)、pcs(個数)、%(パーセント)、ct(カラット)、mom(もんめ) アズワン品番65-2168-23 校正分銅出荷時設定:100g 計量皿形状丸皿 材質(計量皿)SUS304 秤量(g)120

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「天秤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする