エスコ
エスコの はかり
エスコの 天秤
エスコの 電子天秤
電子天秤
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
76548037
品番
EA715C-46
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥31,240
販売価格(税別)
¥
28,400
バスケットに入れる
g・個数・%、3つの表示が切換え可能
バックライト付き、文字高16mmの大型液晶
プラスチック風防標準付属
ACAI(計数精度自動向上機能)搭載
4台まで積み重ねて収納可能
応答速度
計量値が安定すると、液晶表示部左上に安定マーク(○)が点灯します。
計量値を読み取るのに適した状態であることを示します。
被計量物を載せてから安定マークが点灯するまでの早さをご覧いただけます。
付属品
取扱説明書、ACアダプター、風防
仕様
●秤量:2100g●最小目盛:0.1g●機能:「HI」、「OK」、「LO」のコンパレータ表示機能●電源:ACアダプター(付属)、または単3乾電池×4個(別売)●載皿サイズ:140(W)×127(D)mm(角皿)●材質:計量皿の材質:SUS304●サイズ:190(W)×208(D)×59(H)mm●重量:970g●個数モード:最大計測数:15000個計数可能最小単位質量:0.1g●パーセントモード:100%登録最小質量:10gパーセント最小表示:0.1%●付属品:取扱説明書、ACアダプター、風防
質量(kg)
0.97
電源
ACアダプター(付属)、または単3乾電池×4個(別売)
表示
7セグメント液晶表示 バックライト付き(文字高16mm)
再現性
(標準偏差)0.1g
型番
EJ-2000B
サンプル数(個)
5、10、25、50、100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
190×208×59
最大計数値(個)
15000
機能
「HI」、「OK」、「LO」のコンパレータ表示機能
計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)
140×127
使用温湿度範囲
-10〜40℃、85%RH以下(結露しないこと)
直線性
±0.1g
最小目盛(g)
0.1
パーセントモード/100%登録最小質量(g)
10
動作時間
約70時間(バックライトオフ時・アルカリ電池使用時)
感度ドリフト
±20ppm/℃ (10℃〜30℃)
表示書き換え間隔
10回/秒
アズワン品番
65-2168-28
校正分銅
出荷時設定:2000g
計量皿形状
角皿
材質(計量皿)
SUS304
秤量(g)
2100