電子天秤

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 76548055 品番 EA715C-48
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥34,320
販売価格(税別)
31,200

g・個数・%、3つの表示が切換え可能
バックライト付き、文字高16mmの大型液晶
プラスチック風防標準付属
ACAI(計数精度自動向上機能)搭載
4台まで積み重ねて収納可能

応答速度
計量値が安定すると、液晶表示部左上に安定マーク(○)が点灯します。
計量値を読み取るのに適した状態であることを示します。
被計量物を載せてから安定マークが点灯するまでの早さをご覧いただけます。
付属品取扱説明書、ACアダプター、風防 仕様●秤量:4100g●最小目盛:0.1g●機能:「HI」、「OK」、「LO」のコンパレータ表示機能●電源:ACアダプター(付属)、または単3乾電池×4個(別売)●載皿サイズ:140(W)×127(D)mm(角皿)●材質:計量皿の材質:SUS304●サイズ:190(W)×208(D)×59(H)mm●重量:1070g●個数モード:最大計測数:41000個計数可能最小単位質量:0.1g●パーセントモード:100%登録最小質量:10gパーセント最小表示:0.1%●付属品:取扱説明書、ACアダプター、風防 質量(kg)1.070 電源ACアダプター(付属)、または単3乾電池×4個(別売) 表示7セグメント液晶表示 バックライト付き(文字高16mm) 再現性(標準偏差)0.1g 型番EJ-4100B サンプル数(個)5、10、25、50、100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×208×59 最大計数値(個)41000 機能「HI」、「OK」、「LO」のコンパレータ表示機能 計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)140×127 使用温湿度範囲-10〜40℃、85%RH以下(結露しないこと) 直線性±0.2g 最小目盛(g)0.1 パーセントモード/100%登録最小質量(g)10 動作時間約70時間(バックライトオフ時・アルカリ電池使用時) 感度ドリフト±20ppm/℃ (10℃〜30℃) 表示書き換え間隔10回/秒 アズワン品番65-2168-30 校正分銅出荷時設定:4000g 計量皿形状角皿 材質(計量皿)SUS304 秤量(g)4100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「天秤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする