エスコ
エスコの 定盤・ゲージ・ケガキ
エスコの スコヤ・水準器
エスコの スコヤ
スクエアー・平型
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
仕様
●材質:軟鋼●サイズ:75×50mm●直角度(mm):0.014●断面サイズ:15×5mm●重量(g):55●精度:1
注文コード
76548457
品番
EA719AD-21
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,115
販売価格(税別)
¥
4,650
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
DIN 875
仕様
●材質:軟鋼●サイズ:75×50mm●直角度(mm):0.014●断面サイズ:15×5mm●重量(g):55●精度:1
アズワン品番
65-2169-08