エスコ
エスコの 定盤・ゲージ・ケガキ
エスコの 定盤
エスコの 精密定盤
レベリングジャッキ(小型定盤用)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76548728
品番
EA719XG-101
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,050
販売価格(税別)
¥
5,500
バスケットに入れる
EA719XG-1〜6、-31、-32用
比較的小さい石定盤の水平出しに。
3個1組で使用
仕様
●材質:ベース・センタ:機械構造用炭素鋼 固定用ナット:冷間圧造用炭素鋼●ストローク:15mm●重量:417g●入数:1個●許容荷重:16,520N
アズワン品番
65-2169-47