レベリングジャッキ(小型定盤用)

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1組(3個) 注文コード 76548737 品番 EA719XG-102
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月9日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,600
販売価格(税別)
16,000

EA719XG-1〜6、-31、-32用
比較的小さい石定盤の水平出しに。
3個1組で使用

仕様●材質:ベース・センタ:機械構造用炭素鋼 固定用ナット:冷間圧造用炭素鋼●ストローク:15mm●重量:417g●入数:3個●許容荷重:16,520N アズワン品番65-2169-48

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「定盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする