エスコ
エスコの 直尺・曲尺・角度
エスコの 角度計
エスコの プロトラクター
プロトラクター(拡大鏡付)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
仕様
●材質:ステンレス鋼●測定範囲(mm):4×90°●レール長さ:300mm●読み取り値:5°●重量(g):290●目盛:0〜90°×4
注文コード
76549087
品番
EA720WD-13
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥25,520
販売価格(税別)
¥
23,200
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
拡大鏡付
ケース入り
仕様
●材質:ステンレス鋼●測定範囲(mm):4×90°●レール長さ:300mm●読み取り値:5°●重量(g):290●目盛:0〜90°×4
アズワン品番
65-2169-98