エスコ
エスコの 直尺・曲尺・角度
エスコの 角度計
エスコの プロトラクター
プロトラクター
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
仕様
●分度器部分:直径90mm●重量:65g●竿全長:153mm(100mm目盛付)●材質:ステンレス
注文コード
76549105
品番
EA720WP-10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,276
販売価格(税別)
¥
1,160
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
100mm定規付
目盛はエッチング+黒クロムメッキ加工してあり、消えにくくなっています。
大きく鮮明な目盛数字を採用しました。
仕様
●分度器部分:直径90mm●重量:65g●竿全長:153mm(100mm目盛付)●材質:ステンレス
アズワン品番
65-2170-01