エスコ
エスコの コンベックス・巻尺・距離測定
エスコの コンベックス
エスコの 粘着テープ付メジャー
粘着付・幅広目盛テープ(正目盛)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76549184
品番
EA720YY-53
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
粘着テープ付目盛テープ
アクリル樹脂コート
数字が大きく見やすい。
裏紙をはがすだけで貼り付けられ、テープをカットすることもできます。
作業台の基準目盛に。
仕様
●全長:3m●幅:25mm●厚さ:約0.3mm(粘着テープ含む)●重量:90g●テープ材質:スチール
アズワン品番
65-2170-30