105℃ 温度管理用示温材(サーモラベル)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(40枚) 注文コード76549446 品番EA722ZB-105
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,930
販売価格(税別)
6,300

耐久性に優れており、室内外の発熱・加熱温度管理用として広い分野にわたって活用されています。
電力会社や工場の受変電設備・機械設備の発熱点検用として事故の未然防止、保守合理化に利用されています。
特定温度でシャープに変色します。一度変色すると、元の色に戻らない不可逆性示温材です。
変色する示温エレメントは、精製された安定性のある溶解性顔料の融点を利用したものですから、示温性は正確で、高精度示します。
示温エレメントは、耐熱性フィルムで密封されていますので、水、薬品、油や、環境雰囲気の影響を受けません。
裏面には耐熱性粘着材が塗布してありますので、裏紙(離型紙)を剥がすだけで、測温部に貼って使用することができます。
不可逆性
1点タイプ
それぞれの設定温度を超えると変色します。

仕様●商品名:サーモラベル-LI●表示温度:105℃●サイズ:30×30mm●入数:40枚●変色前の色:白●変色後の色:緑●変色精度:±2℃●示温エレメント部:Φ11mm●材質:フィルム、示温インキ、紙、接着剤 アズワン品番65-2170-71

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度管理テープ・ラベル・スチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする