50℃ 示温材(メデシルテープ)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(25枚) 注文コード76550006 品番EA722ZH-50
1月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は4,800円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,840
販売価格(税別)
4,400

可逆性
1点式
水銀化合物を含まない可逆性ラベル
屋内専用品
現在温度を確認、繰り返し使用可能なテープ式
メデシルテープは特定の温度以上で変色し、冷却すると元の色に戻る、繰り返し使用可能な可逆性示温材です。

用途加熱工程時のヤケド防止危険温度、注意温度管理理科の実験 仕様●商品名:メデシルテープ●変色温度:50℃●サイズ:20×160mm●入数:25枚●変色前の色:紫(ラメ有)●変色後の色:ピンク(ラメ有)●材質:フィルム、示温インキ、接着剤 アズワン品番65-2171-19

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度管理テープ・ラベル・スチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする