EA723VF-108 Torxヘッド(9x12mmジョイント用) エスコ 76550758

EA723VF-108 Torxヘッド(9x12mmジョイント用) エスコ 76550758
EA723VF-108 Torxヘッド(9x12mmジョイント用) エスコ 76550758
EA723VF-108 Torxヘッド(9x12mmジョイント用) エスコ 76550758

Torxヘッド(9x12mmジョイント用)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個仕様●サイズ:T8●サイズ(幅×厚み)mm:22×8●全長(mm):40●ヘッド差込角:9×12mm注文コード76550758品番EA723VF-108
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,820
販売価格(税別)
6,200

EA723VE-1~-3用
インサートツールの安全ピンにより、安全な作業を保証しつつ、素早く工具の交換ができます。

仕様●サイズ:T8●サイズ(幅×厚み)mm:22×8●全長(mm):40●ヘッド差込角:9×12mmアズワン品番65-2172-16
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする