EA723VM-26 [Torx-Plus] ドライバー エスコ 76550846

EA723VM-26 [Torx-Plus] ドライバー エスコ 76550846
EA723VM-26 [Torx-Plus] ドライバー エスコ 76550846
EA723VM-26 [Torx-Plus] ドライバー エスコ 76550846
EA723VM-26 [Torx-Plus] ドライバー エスコ 76550846

[Torx-Plus] ドライバー

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1本仕様●サイズ:15IP●トルク値(N・m):3●軸径(mm):Φ3.8●軸長(mm):65●全長(mm):170●精度:10%注文コード76550846品番EA723VM-26
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,780
販売価格(税別)
9,800

あらかじめ設定されたトルク値で回すことができます。(トルク値変更不可)
トルク値に達すると大きなラッチ音と振動で作業者にお知らせします。

仕様●サイズ:15IP●トルク値(N・m):3●軸径(mm):Φ3.8●軸長(mm):65●全長(mm):170●精度:10%アズワン品番65-2172-22
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

トルクドライバーの種類と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/160/
2022-12-14

トルクレンチ/トルクドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする