EA723WA-4 20-120cN・m トルクドライバー(アジャスタブル型 エスコ 76550968

EA723WA-4 20-120cN・m トルクドライバー(アジャスタブル型 エスコ 76550968
EA723WA-4 20-120cN・m トルクドライバー(アジャスタブル型 エスコ 76550968

20-120cN・m トルクドライバー(アジャスタブル型

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1台注文コード76550968品番EA723WA-4
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥20,900
販売価格(税別)
19,000

RoHS対応品
アジャスタブル型
空転式
設定トルクに達すると空転するためオーバトルクの心配がありません。
トグル式トルク検出機構によって耐久性に優れています。
トルクの可変は目盛によって容易に行えます。
ロック機構によって使用中に目盛の移動がありません。
ロッカー形状が六角形の為、転がりにくく、机の上からの落下を防止します。また、ロッカーの修理、交換も行えます。

仕様●トルク範囲(N.m):20~120●最小目盛(N・m):1●全長(mm):130●差込六角対辺:1/4”●精度:±3%●重量(g):160アズワン品番65-2172-42RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

トルクドライバーの種類と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/160/
2022-12-14

トルクレンチ/トルクドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする