EA723WE-4 3 -15N・m(1/4DR) トルクレンチ(ラチェット式) エスコ 76551144

3 -15N・m(1/4DR) トルクレンチ(ラチェット式)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1台注文コード76551144品番EA723WE-4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

汗や油が付いた手でもトルクセットし易い、新副目盛形状。
設定されたトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。
RoHS対応品
アジャスタブル型
メタルグリップ。
頭部ラチェットは24枚刻み、15度の振り幅で狭い場所での締付けに威力を発揮します。
トルクの変更は目盛によって容易に行えます。

仕様●差込角:1/4”●トルク範囲(N.m):3~15●最小目盛(N・m):0.1●全長(mm):195●重量(g):190●精度:±3%アズワン品番65-2172-53
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする