エスコ
エスコの ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
エスコの ノギス・ハイトゲージ・デプスゲージ
エスコの デプスゲージ
デプスゲージ(デジタル)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●測定範囲:0〜200mm●最小目盛:0.01mm●ベース幅:100mm●最大誤差:±0.03mm●機能:オートオフ(約20分)、ホールド●電源:CR2032×1個(付属)●全長:280mm●材質:ステンレス
注文コード
76552483
品番
EA725F-82
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,350
販売価格(税別)
¥
18,500
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
深さ測定用デジタルタイプです。
別売のBluetoothBOX(EA725NS)を使用し測定値をパソコンへワイヤレス送信することが可能です。
仕様
●測定範囲:0〜200mm●最小目盛:0.01mm●ベース幅:100mm●最大誤差:±0.03mm●機能:オートオフ(約20分)、ホールド●電源:CR2032×1個(付属)●全長:280mm●材質:ステンレス
アズワン品番
65-2174-13