エスコ
エスコの 定盤・ゲージ・ケガキ
エスコの ゲージ
エスコの シクネスゲージ
シクネスゲージ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(10枚)
仕様
●組枚数:10枚●リーフ長:150mm●リーフ幅:12.7mm●サイズ(mm):0.01・0.02・0.03・0.04・0.05・0.06・0.07・0.08・0.09・0.10●精度:0.01〜0.06:±0.005mm、0.07〜0.10:±0.01mm●材質:炭素工具鋼●重量:40g
注文コード
76553025
品番
EA725RF-12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,180
販売価格(税別)
¥
3,800
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
測定器で測りづらい二平面間の微細な隙間に差し込むことにより正確に検査することができます。
自動車や発電機関のピストンやシリンダー部の間隔測定に必要な測定器具です。
仕様
●組枚数:10枚●リーフ長:150mm●リーフ幅:12.7mm●サイズ(mm):0.01・0.02・0.03・0.04・0.05・0.06・0.07・0.08・0.09・0.10●精度:0.01〜0.06:±0.005mm、0.07〜0.10:±0.01mm●材質:炭素工具鋼●重量:40g
アズワン品番
65-2174-81