内容量1個(25枚)
仕様●組枚数:25枚●リーフ長:150mm●リーフ幅:12.7mm●サイズ(mm):0.03・0.04・0.05・0.06・0.07・0.08・0.09・0.10・0.11・0.12・0.13・0.14・0.15・0.20・0.25・0.30・0.35・0.40・0.45・0.50・0.60・0.70・0.80・0.90・1.00●精度:0.01〜0.06:±0.005mm、0.07〜0.10:±0.01mm、0.11〜0.30:±0.015mm、0.40〜0.60:±0.02mm、0.70〜3.00:±0.035mm●材質:炭素工具鋼●重量:150g
注文コード76553095
品番EA725RF-19