フィラゲージ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●サイズ(mm):0.17●リーフ長:1m●リーフ幅:12.7mm●材質:炭素工具鋼(焼入)●ケースサイズ:77×77×22mm●精度:±0.01mm●重量:50g 注文コード76553113 品番EA725RG-17
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,067
販売価格(税別)
970
この商品は仕様など4種類から選べます 他の種類を見る

組立・調整用。必要な分だけ切断して使用できます。

仕様●サイズ(mm):0.17●リーフ長:1m●リーフ幅:12.7mm●材質:炭素工具鋼(焼入)●ケースサイズ:77×77×22mm●精度:±0.01mm●重量:50g アズワン品番65-2174-90
注意
※錆防止のため、白色無臭の鉄鋼用粉末気化防錆剤を製品に振っていますが、品質上の問題はございません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シクネスゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする