エスコ
エスコの クラックスケール
クラックスケール
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76553786
品番
EA725VA-16
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥847
販売価格(税別)
¥
770
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ステンレス製で折れ曲がりにくく、強度があります。
仕様
●測定範囲:隙間:0.10〜1.40mm、長さ:0〜80mm●最小目盛:隙間:0.1mm、長さ1mm●クラックスケール精度:±0.05mm●サイズ:55(W)×0.3(D)×91(H)mm●材質:ステンレス
アズワン品番
65-2175-49