エスコ
エスコの クラックスケール
クラックスケール
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76553804
品番
EA725VA-22
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
コンクリート製品、構造物のひび割れ寸法を、簡単・正確に測定可能。
携帯に便利な名刺サイズ。
10mmまでのクラックまで測定可能。
仕様
●測定範囲:0.10〜10.0mm●最小目盛:0.1mm●サイズ:35×150mm●材質:PETフィルム
アズワン品番
65-2175-51